Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S1DBTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S1DBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Kapazität: 15pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0415*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.