Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß; 12V; LED/m: 480; 12mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012480ZB1SF-NWW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012480ZB1SF (WARM WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 12mm
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Controller-Art: WS2811
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 480
Helligkeit: 1200lm/m
Max. Leistung je Meter: 12W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,06*
€ 25,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,95*
€ 24,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,33*
€ 23,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,35*
€ 21,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,80*
€ 21,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.