Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiße PCB; IP20; 50mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S012120TC4PZ-RGBCW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012120TC4PZ (RGB + COLD WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.