Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; 12V; LED/m: 60; 12mm; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; 12V; LED/m: 60; 12mm; IP20
Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; 12V; LED/m: 60; 12mm; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-S012060CB4ST-B
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012060CB4ST/C9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGBW
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000-6500K
LED Diodenausführung: 4 in 1 RGBW
Controller-Art: UCS2904
Eigenschaften der Lichtquelle: schwarz PCB
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Anzahl der IC auf einen Meter: 20
Max. Leistung je Meter: 15W/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,47*
€ 21,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,21*
€ 21,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,86*
€ 17,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,28*
€ 16,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,79*
€ 16,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,56*
€ 14,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,16*
€ 12,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.