Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß/kaltweiß; 24V; LED/m: 640; 10mm; IP20


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010640ZC2PZ
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010640ZC2PZ/C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: warmweiß/kaltweiß
Leuchtwinkel: 180°
Farbtemperatur: 6500K;2700K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 640
Helligkeit: 722...1029lm/m
Max. Leistung je Meter: 16W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.