Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP65
LED-Band; weiß neutral; 2835; 24V; LED/m: 120; 10mm; weiße PCB; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-S010240BC1LZ-ANW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010240BC1LZ (NEUTRAL WHITE IP65)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000-4500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 4300lm/m
Max. Leistung je Meter: 24W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,10*
€ 59,619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.