Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 5050; 24V; LED/m: 30; 10mm; weiße PCB; IP64


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010030CC1LZ-BNW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010030CC1LZ (NEUTRAL WHITE IP64)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP64
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000-4500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Anzahl der LEDs auf Meter: 30
Helligkeit: 682lm/m
Max. Leistung je Meter: 7,2W/m
Schnittbereich: 166,7mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.