Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 5050; 12V; LED/m: 30; 10mm; weiße PCB; IP65; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S010030CB1LZ-ACW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S010030CB1LZ (COLD WHITE IP65)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6000-6500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Anzahl der LEDs auf Meter: 30
Helligkeit: 682lm/m
Max. Leistung je Meter: 7,2W/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.