Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; kaltweiß; 24V; LED/m: 480; 8mm; weiße PCB; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S008480ZC1LZ/C4
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008480ZC1LZ/C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 180°
Farbtemperatur: 6000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Anzahl der LEDs auf Meter: 480
Helligkeit: 1100lm/m
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,076* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.