Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 4020; 5V; LED/m: 60; 8mm; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S008060IA4SA1
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008060IA4SA1/C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäuse: 4020
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGBW
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000K
Controller-Art: SK6812;SPI
Eigenschaften der Lichtquelle: schwarz PCB
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Max. Leistung je Meter: 12W/m
LED Dioden-Art: SK6812
Schnittbereich: 16,67mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,42*
€ 32,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,64*
€ 31,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,12*
€ 23,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,04*
€ 22,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.