Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGBW; 5050; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S008060CA4SA1
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008060CA4SA1/C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V DC
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGBW
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Controller-Art: SK6812
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar;S-förmig
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Max. Leistung je Meter: 10W/m
LED Dioden-Art: SK6812
Schnittbereich: 65mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,73*
€ 17,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,46*
€ 16,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.