Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; weiß neutral; 2835; 12V; LED/m: 60; 8mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-S008060BB1LZ-NNW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008060BB1LZ (NEUTRAL WHITE IP20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 4000-4500K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 496lm/m
Max. Leistung je Meter: 4,8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.