Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; weiß neutral; 24V; LED/m: 528; 5mm; weiße PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S005528ZC1LZ-NW
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S005528ZC1LZ (4000K)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 5mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: weiß neutral
Leuchtwinkel: 180°
Farbtemperatur: 4000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 528
Helligkeit: 1012lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 45,2mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.