Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 3; 1,5m; Stecker; 4A; -25÷80°C; IP67; 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RST3RKMWVLA32241.5
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RST 3-RKMWV/LED A 3-224/1,5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder: Stecker
Isolationsmaterial: PUR
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Signal: LED
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 4A
Anschlüsse: M12 männlich gerade/ M8 weiblich abgewinkelt
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: RST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.