Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 1512W; 24VDC; 63A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RSP-1500-24 Netzteil 1512 W 2U Metallisch
MEAN WELL RSP-1500-24 Netzteil 1512 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     2805-RSP-1500-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-1500-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 1512W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 278x127x83,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 63A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: parallele Arbeit;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RSP-1500
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Ausgangsspannungsbereich: 20...26,4V DC
Handelsname: RSP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,93*
€ 429,68*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 337,86*
€ 429,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 339,54*
€ 444,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 436,22*
€ 510,04*
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 518,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-6DS-2C
ab € 1,79*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.