Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 6-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Serie DF11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 6-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Serie DF11
Artikel-Nr.:
     108EL-6889095
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-6DS-2C
EAN/GTIN:
     5059043349336
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
hirose stiftleisten
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DF11
Zur Verwendung mit = Serie DF11
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8mm
Breite = 5mm
Gehäusematerial = PA

Hirose Serie DF11 Crimpsteckverbindergehäuse, 2,00 mm. 2,00-mm-Crimpsteckverbindergehäuse der Serie DF11 in kompakter zweireihiger Bauweise mit einer Tiefe von weniger als 5 mm. Diese platzsparende Bauweise ermöglicht die Bereitstellung einer eine doppelten Kontaktreihe auf der gleichen Fläche, die einreihige Gehäuse einnehmen. Diese Steckverbindergehäuse der Serie DF11 verfügen über Rippen, falsches Einstecken und Verdrehen beim Stecken zu verhindern. Ein Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass das Steckverbindergehäuse fest mit der Stiftleiste verbunden ist. Diese 2,00-mm-Steckverbindergehäuse der Serie DF11 passen für 2,00-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie DF11. Kontakte für diese Crimp-Gehäuse müssen separat erworben werden, typische Kontakte siehe Best.-Nr. ; 111-3621 111-3621. . Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung 5 mm Tiefe ermöglicht die zweireihige Kontaktanordnung auf der gleichen Fläche, die einreihige Gehäuse einnehmen Führungsrippen, um Fehlsteckung zu verhindern Verriegelungsmechanismus für sichere, passende Verbindung. Anwendungsbereich. Tragbare Geräte, die mehrere Signale erfordern, mit platzsparender Abmessung Digitalkameras LCD-Anzeigen Digitale Videorekorder Kfz-Navigation Zugriffskontrolleinheiten Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DF11
Zur Verwendung mit:
Serie DF11
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8mm
Breite:
5mm
Gehäusematerial:
PA
Weitere Suchbegriffe: 6889095, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Hirose, DF116DS2C, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 2,57*
Zubehör
Hirose
DF11-22SCA
ab € 0,31*
Zubehör
Hirose
DF11-6DP-2DSA(01)
ab € 0,35*
Zubehör
Hirose
DF11-6DP-2DSA(24)
ab € 0,19*
Zubehör
Hirose
DF11-6DP-2DSA(08)
ab € 0,90*
Zubehör
Hirose
DF11-6DEP-2C
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.