Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 220÷400VAC; für DIN-Schiene; IP20; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSGT4012E0V10
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGT4012E0V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...400V AC
Steuerspannung: 110...400V AC
Modul-Typ: Softstart
Dauernennstrom: 12A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,76*
€ 572,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,89*
€ 488,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.