Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 277÷480VAC; für DIN-Schiene; IP20; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSE4803-B
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSE4803-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 277...480V AC
Steuerspannung: 24...110V DC;24...480V AC
Modul-Typ: Softstart
Dauernennstrom: 3A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 5,5...7,5/6...10s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.