Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 230÷400VAC; für DIN-Schiene; IP20; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-RSE4012-B
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSE4012-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230...400V AC
Steuerspannung: 24...110V DC;24...480V AC
Modul-Typ: Softstart
Dauernennstrom: 12A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 5,5...7,5/6...10s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 314,70*
€ 400,45*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 358,49*
€ 442,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.