Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 3A; 150ns; DO214AB,SMC; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 3A; 150ns; DO214AB,SMC; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 3A; 150ns; DO214AB,SMC; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-RS3G-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS3G-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB;SMC
Fassungsvermögen: 44pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
850
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,644*
1 Tag
723
1
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,842*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.