Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 9÷28VDC; 102dB; RoLP SV; IP54; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROLP/SV/W/S
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLP/SV/W/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 9...28V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø93x63mm
Lautstärke: 102dB
Stromaufnahme: 12mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: RoLP SV
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.