Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 9÷28VDC; 102dB; RoLP SV; IP65; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROLP/SV/W/D
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLP/SV/W/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 9...28V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø93x63mm
Lautstärke: 102dB
Stromaufnahme: 12mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: RoLP SV
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.