Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 9÷28VDC; 102dB; RoLP SV; IP54; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 9÷28VDC; 102dB; RoLP SV; IP54; rot
Artikel-Nr.:
     2805-ROLP/SV/R/S
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLP/SV/R/S
EAN/GTIN:
     8714112032843
Suchbegriffe:
Piezo Sirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 9...28V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø93x63mm
Lautstärke: 102dB
Stromaufnahme: 12mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: RoLP SV
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.