Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; Sirene,Blitzlicht; LED; rot; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROLP-SB/RL/R/D-E37
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLPSB/RL/R/D E37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.