Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 2,2dBi; aufgeschraubt; 2,4GHz; RP-SMA; 113mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 2,2dBi; aufgeschraubt; 2,4GHz; RP-SMA; 113mm
Antenne; WiFi; 2,2dBi; aufgeschraubt; 2,4GHz; RP-SMA; 113mm
Artikel-Nr.:
     2805-RN-SMA4-RP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-SMA4-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rfid antenne
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: RP-SMA
Montage: aufgeschraubt
Frequenz: 2,4GHz
Länge: 113mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 2,2dBi
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 10,70*
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 11,08*
1
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 11,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.