Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷280VAC,22÷48VDC; 75A; 42÷440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RM1A40A75
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A40A75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 22...48V DC;20...280V AC
Schaltspannung: 42...440V AC
Herstellerserie: RM1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,53*
€ 101,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,94*
€ 106,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.