Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 75A; 24÷265VAC; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RM1A23D75
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A23D75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...265V AC
Herstellerserie: RM1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,25*
€ 85,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,38*
€ 89,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 89,85*
€ 128,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.