Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 1kΩ; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-RJS1K0E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS1K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 1kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø58,7x35mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 117,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,89*
€ 129,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.