Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; CP; X: 628,5mm; Y: 508,5mm; Z: 209mm; Aluminium; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6372.543 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Zink IP65
Rittal CP 6372.543 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Zink IP65
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-6372543
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6372.543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
rittal aluminium frontplatte
Hersteller: RITTAL
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 508,5mm
Größe X: 628,5mm
Größe Z: 209mm
Gehäuseserie: CP
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse rittal, pultgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,23*
€ 581,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 543,66*
€ 599,15*
€ 65,00*
ab € 544,35*
€ 601,31*
€ 5,95*
ab € 548,45*
€ 606,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 788,60*
€ 967,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,58*
€ 1.151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,97*
€ 1.135,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 846,92*
€ 1.007,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,53*
€ 988,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,45*
€ 965,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,60*
€ 938,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505500
ab € 13,79*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 12,09*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
6028014
ab € 54,94*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,56*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,38*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,21*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,87*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.