Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät; 115VAC; 625m3/h; 64dBA; P: 550W; Temp: 10÷55°C; 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3361510
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: 10...55°C
Dichtheitsklasse: IP54;IP34
Versorgungsspannung: 115V AC
Frequenz: 60Hz
Lüfterleistung: 625m3/h
Lärmbelastung: 64dBA
Leistungsaufnahme: 550W
Äußere Abmessungen: 280x550x280mm
Maximalstrom: 5,3A
Max. Anlaufstrom: 12A
Temperaturregelbereich: 20...55°C
Geräte-Typ: Klimagerät
Sicherung: träge
Kühlleistung: 890W
Klimagerät-Art: Wandmontage
Kältemittel: R134A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,73*
€ 1.372,93*
€ 5,95*
ab € 1.332,26*
€ 1.432,17*
Frei Haus
ab € 1.306,51*
€ 1.432,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.334,66*
€ 1.436,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.077,33*
€ 2.191,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,88*
€ 2.608,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,18*
€ 2.586,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,35*
€ 2.516,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,06*
€ 2.478,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,33*
€ 2.472,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,24*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,90*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,18*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 19,00*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,79*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,07*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,80*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.