Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Messing
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-2411831
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing ritt...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung messing m25
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: Dichtung;Mutter
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 11...17mm
Schlüsselgröße: 27mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,45*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,46*
1 Tag
260
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,01*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,01*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.