Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2411.831 Kabelverschraubung M25 Messing Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595678-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing ritt...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung messing m25
Rittal 2411.831 Kabelverschraubung M25 Messing Messing 1 St.

Kabelverschraubugen Serie SZ Messing

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Gewinde-Länge: 8 mm · Herstellerfarbe: Messing · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Klemm-Ø (min.): 11 mm · Material: Messing · Produktabmessung, Höhe: 30.5 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
30.5 mm
Marke:
Rittal
Schutzart:
IP68
Farbe:
braun
Außengewinde:
M25
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
2411.831
Typ (Hersteller-Typ):
2411.831
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rittal, 2411.831
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,45*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,47*
Lager 102
260
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,03*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,03*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.