Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Gehäuse: universell; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 120mm; KX; Stahl; hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Product Content
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-RITTAL-1503000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1503.000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Hersteller:
RITTAL
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäusefarbe:
hellgrau
Dichtheitsklasse:
IP66
Gehäuse-Typ:
universell
Größe Y:
300mm
Größe X:
200mm
Größe Z:
120mm
Kappenmaterial:
Stahl
Deckelfarben:
hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße:
IK08
Entspricht Norm:
NEMA 4
Achtung!:
ohne Montageplatte
Herstellerserie:
KX
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Abzweigdose
,
Abzweigkasten
,
Kabelabzweigkasten
,
Kleingehäuse
,
Universalgehäuse
,
abzweigdose ip66
,
universalgehäuse
,
19 zoll wandverteiler rittal
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,01*
€ 37,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,71*
€ 38,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,53*
€ 39,34*
Lager 721
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 30,71*
€ 39,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,93*
€ 58,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anreihsatz für AX, KX, AE, KL
Rittal
1199100
€ 32,20*
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
€ 33,555*
Zubehör
Befestigungskralle für zweite Montageebene
Rittal
2309100
€ 1,634*
Zubehör
Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Rittal
2487000
€ 56,02*
Zubehör
Kondensatablauf
Rittal
2459000
€ 11,49*
Zubehör
Montage-Clip für Tragschienen
Rittal
2309000
€ 1,91*
Zubehör
Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen
Rittal
2365000
€ 4,38*
Zubehör
Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster
Rittal
4597000
€ 24,01*
Zubehör
Rittal 1592.220 Elektrogehäusezubehör
Rittal
1592.220
€ 0,96167*
Zubehör
RITTAL 1592200 DECKELSCHARNIER KLEMMENKAST ZINKDRUCKG
Rittal
1592200
€ 17,12*
Zubehör
Rittal KX 1563800 Montageplatte f.Klemmenkasten Bus-Gehäuse BH:300x200mm
Rittal
1563800
€ 6,43*
Zubehör
Rittal KX 1590.010 Montageschelle
Rittal
1590010
€ 8,92*
Zubehör
Steckerdurchführung klein, für 3 Kabel mit Durchmesser 4-6mm
Rittal
2400500
€ 7,342*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
€ 21,38*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 10 m
Rittal
1594010
€ 20,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.