Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal KX 1503.000 Elektrische Anschlussbox Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-56783
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1503000
EAN/GTIN:
04028177816176
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Art der Befestigung
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC)
73269098
GTIN
4028177816176
Herstellerartikelnummer
1503000
Hersteller-Name
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname
Rittal
Lieferantenartikelnummer
000000000001503000
Produkttypbezeichnung
KX
Artikelbezeichnung
1503000, KX Klemmenkasten
zusätzlicher Online-Verweis
http://www.rittal.com/de-de/part/1503000
Höhe
200.000
Tiefe
120.000
Werkstoff
stahl
Breite
300.000
RAL-Nummer
7035
Gefahrstoff
NONE
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Abzweigdose
,
Abzweigkasten
,
Kabelabzweigkasten
,
Kleingehäuse
,
Universalgehäuse
,
abzweigdose ip66
,
universalgehäuse
,
19 zoll wandverteiler rittal
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anreihsatz für AX, KX, AE, KL
Rittal
1199100
€ 32,92*
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
€ 35,705*
Zubehör
Befestigungskralle für zweite Montageebene
Rittal
2309100
€ 1,634*
Zubehör
Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Rittal
2487000
€ 57,63*
Zubehör
Kondensatablauf
Rittal
2459000
€ 11,70*
Zubehör
Montage-Clip für Tragschienen
Rittal
2309000
€ 1,91*
Zubehör
Montagebügel flach, zur individuellen Montage von Schienen
Rittal
2365000
€ 4,37*
Zubehör
Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster
Rittal
4597000
€ 24,64*
Zubehör
Rittal 1592.220 Elektrogehäusezubehör
Rittal
1592.220
€ 0,98167*
Zubehör
RITTAL 1592200 DECKELSCHARNIER KLEMMENKAST ZINKDRUCKG
Rittal
1592200
€ 17,17*
Zubehör
Rittal KX 1563800 Montageplatte f.Klemmenkasten Bus-Gehäuse BH:300x200mm
Rittal
1563800
€ 6,52*
Zubehör
Rittal KX 1590.010 Montageschelle
Rittal
1590010
€ 9,09*
Zubehör
Steckerdurchführung klein, für 3 Kabel mit Durchmesser 4-6mm
Rittal
2400500
€ 7,362*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
€ 22,14*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 10 m
Rittal
1594010
€ 20,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.