Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; schwarz; Frontplattenstärke: max.9,53mm; Gummi; ØInn: 4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; schwarz; Frontplattenstärke: max.9,53mm; Gummi; ØInn: 4,8mm
Tülle; schwarz; Frontplattenstärke: max.9,53mm; Gummi; ØInn: 4,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-RI-VG-2
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     VG-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 9,53mm
Material: Gummi
Höhe: 8,2mm
Außendurchmesser: 14,4mm
Innendurchmesser: 4,8mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Eigenschaften mechanischer Elemente: stoßdämpfend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.