Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 4,1mm; -50÷95°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 4,1mm; -50÷95°C
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 4,1mm; -50÷95°C
Artikel-Nr.:
     2805-RI-DGB-2.5
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     DGB-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 0,8mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Betriebstemperatur: -50...95°C
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Durchmesser der Öffnung: 4,1mm
Außendurchmesser: 9,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Ausführung der Tülle: mit Trennwand
Weitere Suchbegriffe: knickschutz (netzwerktechnik)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.