Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 25W; 6,35mm; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 25W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 25W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-RHS10RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS10RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 25W
Widerstand: 10Ω
Gehäuseabmessungen: Ø39,6x34,9mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,29*
€ 101,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 108,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 63,90*
€ 109,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.