Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 25A; 24÷1000VDC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGS1D1000D25KKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1D1000D25KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 17,8x51x90mm
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS1D
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 24...1000V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,96*
€ 152,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 125,36*
€ 167,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.