Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 90A; 42÷660VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGS1A60D91KKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGS1A60D91KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 17,8x51x90mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS..E
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 71,15*
€ 96,34*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,74*
€ 99,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.