Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 125A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 125A; DO201AD
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 125A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-RGP30M
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RGP30M-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.