Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 25A; 42÷600VAC; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1S60D25GKEP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1S60D25GKEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais carlo gavazzi
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1S
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 117,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,16*
€ 132,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 113,55*
€ 150,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.