Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; 190÷550VAC; Ausführung: 1-phasen; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P48V12ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P48V12ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 190...550V AC
Eingangs-Art: 0...10V;0...5V;1...5V
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.