Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷275VAC,24÷190VDC; 65A; 24÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A23A62KGE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23A62KGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 65A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 24...190V DC;20...275V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.