Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 315mA; 250VAC; 8,4x4x7,7mm; RST; Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 315mA; 250VAC; 8,4x4x7,7mm; RST; Beutel
Sicherung: Schmelz; träge; 315mA; 250VAC; 8,4x4x7,7mm; RST; Beutel
Artikel-Nr.:
     2805-RFTQ-0.315A
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697-0315-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung radial
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,38Ω
Nennstrom: 0,315A
Spannungsabfall max.: 152mV
I2t Energie: 0,66A2s
Verlustleistung: 0,22W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8,4x4x7,7mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: RST
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,301*
€ 0,371*
1 Tag
1087
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,72*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.