Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE 0697-0315-01 FUSE, RADIAL, TIME DELAY, 0.315A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848619
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697-0315-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung radial
Auslöseverhalten: Time Delay
  • Sicherungsstrom: 315 mA
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Bauform - Sicherung: Radial Leaded
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Produktpalette: RST Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, BEL FUSE, 0697-0315-01, 2848619, 284-8619
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,301*
    € 0,371*
    1 Tag
    1087
    1
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,72*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,25*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 371,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.