Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cutters; Kind of blade: triangular; for cutting plastic pipes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Schneiden mit herkömmlichen Scheren - hoher Kraftaufwand, hohe Verformung des Rohres
Artikel-Nr.:
     2805-REN.5020116
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     502 011 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischere
rennsteig kombischere
kombischere
Hersteller: RENNSTEIG
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Klingen-Art: dreieckig
Länge der Zange: 210mm
Ausführung: without calibration pin
Zangen-Art: zum Schneiden
Schneidebereich: Ø12...25mm;Ø18...35mm
Zangen/Messer Anwendung: for cutting plastic pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 78,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 99,81*
€ 112,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50201100
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.