Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Schneiden mit herkömmlichen Scheren - hoher Kraftaufwand, hohe Verformung des Rohres
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Kombischere mit Dreieckmesser, ohne Kalibrierdorn
Artikel-Nr.:
     CK77V-5020116
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     5020116
EAN/GTIN:
     4049002112669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
  • zum exakten, rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 25 mm
  • saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
  • sicheres Schneiden von Riffelschutzrohr auf dem Außendurchmesser, ohne Beschädigung des innenliegenden Leitungsrohres
  • problemloses Schneiden des Schutzrohres auch im Montagezustand durch kurze Schneidwege (90°)
  • Möglichkeit zum Anbringen eines Kalibrierdorns z.B. für Geberitrohre Ø 11,5 und 15 mm
  • austauschbare Messer
  • auch ohne Schutzrohrschneider erhältlich
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 011 6
EAN:
4049002112669
Gewicht:
378 g
Abmessung:
210 mm
Verbundrohr:
12 – 25 mm
Schutzrohr:
18 – 35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50201100
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.