Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 350mA; Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 350mA; Kabel
Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 350mA; Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-RCD-24-0.35/W
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.35/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
recom led treiber
Hersteller: RECOM
Montage: Kabel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 22,1x12,6x8,5mm
Ausgangsspannung: 2...35V DC
Ausgangsstrom: 0,35A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 4,5...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-24
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 20,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 20,18*
€ 8,95*
ab € 15,06*
€ 23,84*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 26,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,90*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.