Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 4,5→ 36 V dc LED-Treiber, Ausgang 2 → 35V dc / 350mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671655
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.35/W
EAN/GTIN:
     5059039722136
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
recom led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 35V dc
Ausgangsleistung max. = 12.25W
Ausgangsstrombereich = 350mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 4,5→ 36 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 0 bis 4,35 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Schutzart = IP67
Nennstrom = 0 → 350mA
Nennspannung = 4.5 → 36V dc
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 35V dc
Ausgangsleistung max.:
12.25W
Ausgangsstrombereich:
350mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
4,5→ 36 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
0 bis 4,35 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
0 → 350mA
Nennspannung:
4.5 → 36V dc
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 6671655, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RCD24035W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 20,04*
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 20,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 23,69*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 25,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,90*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.