Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 19,4÷36mm; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCC30LM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 114,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 19,4...36mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 297,136*
€ 315,2366*
15
€ 5,95*
ab € 323,6576*
€ 342,0368*
1
Frei Haus
ab € 297,1206*
€ 343,3808*
1
Frei Haus
ab € 298,9112*
€ 346,6904*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 293,1712*
€ 415,7202*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,7202*
€ 494,70704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,11*
€ 480,8909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,5008*
€ 426,61595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,3612*
€ 416,92983
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 307,1208*
€ 365,47375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,1712*
€ 348,87373
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,09408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.